北川 スクロールチャックのおすすめ人気ランキング

2026/04/20更新
279件の「北川 スクロールチャック」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「チャック取付プレート」、「スクロールチャックハンドル」、「パワーチャックネグロス」などの商品も取り扱っております。
スクロールチャック 一体爪型・ストレートインロー 北川鉄工所ランキング1位
スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
1個
91,980税込101,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スクロールチャック JN-Tシリーズ 分割爪型・ストレートインロー 北川鉄工所ランキング2位
分割タイプの爪となっており、トップジョーを重切削に適した硬爪や、精密仕上げに便利な成形生爪にと、用途に応じて使い分けることができ、そのうえ爪交換も簡単です。特に硬爪は、1つの爪で内径把握・外径把握の両方が可能です。スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。
タイプ分割爪JIS規格JIS規格相当品
1個
229,800税込252,780
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

スクロールチャック JN-RAシリーズ 分割爪型・ショートテーパ 北川鉄工所ランキング3位
JIS及びISOスピンドルに、アダプタなしで直接取り付けできるA型ショートテーパ用チャックで、その本体は軽量で継ぎ目のない高剛性ソリッドボデーです。硬爪が標準付属となっていますが、生爪も使用できます。
タイプ分割爪関連資料旋盤主軸端とショートテーパチャック取付けについて(0.2MB)
1台
199,800税込219,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

スクロールチャック 分割爪型・ストレートインロー(硬爪、生爪付) 北川鉄工所ランキング4位
スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
タイプ分割爪最大静的把握力(KN[kgf])31[3161]
1個
149,800税込164,780
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)


爪には、高速回転にもブレや歪みをおさえ、把握力を強化したクロスガイドを採用しています。また内爪と外爪の2種類を入れ替えて使用でき、その耐久性・経済性の高さは多種類、少量生産に最適です。スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。
タイプ一体爪JIS規格JIS規格品
1個
169,800税込186,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)


スチールボデー採用 画期的なスチールボデー、クロスガイドの採用 高剛性設計によりボデー歪を解消し、寿命の飛躍的な延びが実現しました。
用途※生爪(ソフトジョー)は付属しておりません。最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500タイプ一体爪
1個
99,980税込109,978
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

適合HBS07C(硬爪)質量(kg)13.4タイプ分割爪最高使用回転数(min-1[r.p.m])3500チャック把握範囲(Φmm)外径:4~180。内径:62~170最大静的把握力(KN[kgf])(31[3161])ハンドルトルク(N・m[kgf・m])(107.9[11.0])
1セット(3個)
36,980税込40,678
当日出荷

スチールボデーの採用によりボデーの剛性アップを図り、耐久性の向上とより高速回転での使用を可能としました。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])2500付属品内爪、外爪、生爪 1セットタイプ一体爪JIS規格JIS規格相当品
1個
85,980税込94,578
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

驚異の精度を誇る次世代チャックBRシリーズ。 ジョー成形直後の把握精度0.01mm T.I.R.以下。 ジョーの浮き上がりも小さく、安定した加工品質を実現します。 オプションの特殊Tナット(Tnut-Plus)を使用することで、ジョー脱着後でも把握精度0.01mm T.I.R.以下。ジョーの再成形は必要ありません。 ジョーの取付再現性が非常に高いため、高価な特殊ジョーは不要です。北川鉄工所の標準ソフトジョー(SJ形)を使用でき、非常に経済的。調達も容易です。 現在ご使用の北川製チャックB-200、BB200シリーズから容易に交換が可能です。 現在ご使用いただいている回転油圧シリンダを継続してご使用いただけるため、最小のコストで最高の性能を導入いただけます。
1台
299,800税込329,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

3つの爪が連動して稼動するため、材料の心出しが容易で円材や三角柱などの材料を把握するために用います。
用途材料の把握適合Compact7、Compact9把握径(Φmm)正爪/3~22(外径)・25~70(内径)、逆爪/22~63(外径)アズワン品番64-5178-14RoHS指令(10物質対応)対応
1個
24,980税込27,478
当日出荷

円筒状のもの、特にパイプ等肉厚の少ないものをつかむ場合の歪を小さくします。角もの(正方形)がつかめます。取付部の寸法は、JNタイプと同じです。
タイプ一体爪公差L+0.15。+0.05公差D±0.2
1個
169,800税込186,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

バックプレートなしで、直接取付けできるショートテーパ用チャック
関連資料ショートテーパチャックの旋盤適合表(0.2MB) 旋盤主軸端とショートテーパチャック取付けについて(0.2MB)
1台
169,800税込186,780
翌日出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)


1個ほか
36,980税込40,678
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

1セット(3個)
23,980税込26,378
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1個ほか
139,800税込153,780
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

超小型・薄型・軽量です。
用途卓上旋盤からボール盤・小型フライス盤・測定器まで。仕様内爪・外爪両用爪付セット内容ハンドル(レバー)2本、チャック取り付けボルト3本、レンチ1本材質スチールタイプ3ツ爪タイプ
1台
92,980税込102,278
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

1個づつ6面加工をしてから生爪の加工をしていますので、高品質を保証します。
用途旋盤チャック用材質S-50C
1セット(3個)
5,598税込6,158
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)